90°

Ref.: 5275903040
Ver todas las versiones
CODO-PVDF-BL-90GRAD-16X16
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-PVDF-BL-90GRAD-16X16
90°
PVDF multicapa
Codo de crimpado de 90° en PVDF
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

16 mm
Más Información

Longitud

47 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

16 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275903040

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320421.pdf
Scroll to top