Codo hembra de 90°

Ref.: 5275901087
Ver todas las versiones

CODO-PVDF-NG-90GRAD-HEMBRA-50X1 1/2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-PVDF-NG-90GRAD-HEMBRA-50X1 1/2
Codo hembra de 90°
PVDF multicapa
Codo de crimpado hembra de 90° en PVDF
  • Funda de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito de crimpado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente crimpado:

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el crimpado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de crimpado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

50 mm
Más Información

Longitud

101 mm
Más Información

Diámetro 2

70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rosca de conexión

1 1/2 pulgada
Más Información

Diámetro

57 mm
Más Información

Longitud 2

82 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.483 kg
Más Información

Diámetro interno

50 mm
Más Información

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901087

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320426.pdf
Scroll to top