Codo hembra de 90°

Ref.: 5275903084
Ver todas las versiones
CODO-PVDF-BL-90GRAD-HEMBRA-32X1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-PVDF-BL-90GRAD-HEMBRA-32X1
Codo hembra de 90°
PVDF multicapa
Codo de crimpado hembra de 90° en PVDF
  • Funda de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito de crimpado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente crimpado:

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el crimpado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza de crimpado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

32 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diámetro 2

45.5 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Rosca de conexión

1 inch
Más Información

Diámetro

39 mm
Más Información

Longitud 2

58.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275903084

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320426.pdf
Scroll to top