Accesorios pvc presión

Ref.: 0862423432
Ver todas las versiones
CODO PVC PRESION DN32-90G
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO PVC PRESION DN32-90G
Accesorios pvc presión
Codo 90° H-H

Conexión Hembra-Hembra.

Material

PVC-U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.900 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862423432

Ficha Técnica

32408497.pdf
Scroll to top