https://www.wurth.es/codo-45-pvdf-50x505275901047CODO-PVDF-NG-45GRAD-50X50CODO-PVDF-NG-45GRAD-50X50<br>45° en PVDF<br>PVDF multicapa para engarzar<br>Codo para prensado de 45° en PVDF para tubo multicapa de Würth<br><ul><li>Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal</li><li>Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado</li><li>Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo</li></ul><p class="level1">Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad </p><ul><li>Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)</li><li>Excelente resistencia mecánica</li><li>Alta flexibilidad: resistencia de expansión de hasta 10°</li></ul><p class="level1">Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado </p><ul><li>Al insertar el tubo en el racor</li><li>Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)</li></ul><p class="level1">Perfil de mordaza para prensado </p><ul><li>TH de Ø14 a 26</li><li>BE de Ø14 a 75</li></ul><br>Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacciónhttps://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4377733.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4377733.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Sistemas de tuberías multicapa/Racor para sistema de tuberías multicapa2024-02-16T19:56:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!