45° en PVDF

Ref.: 5275901046
Ver todas las versiones
CODO-PVDF-NG-45GRAD-40X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CODO-PVDF-NG-45GRAD-40X40
45° en PVDF
PVDF multicapa para engarzar
Codo para prensado de 45° en PVDF para tubo multicapa de Würth
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza de crimpado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Alta flexibilidad: resistencia de expansión de hasta 10°

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se puede utilizar con sistemas de tubo multicapa en los sectores de artículos sanitarios y de calefacción

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

40 mm
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

154.900 g
Más Información

Diámetro interno

40 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

5275901046

Ficha Técnica

94320420.pdf

Ficha Técnica

94320427.pdf
Scroll to top