Set de comprobador de fugas de CO2

Ref.: 5964964101
Ver todas las versiones
CO2 TESTER
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CO2 TESTER
Set de comprobador de fugas de CO2
2 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Permite medir el contenido de CO2 para la detección temprana de fugas entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración de los vehículos.

Fácil y rápido de aplicar

  • Adecuado para todos los cuellos de radiador tipo tapón estándar y depósitos de expansión.
  • Rápida instalación de las unidades.
  • Diagnóstico fiable en pocos minutos, sin necesidad de desmontar piezas.
  • Ideal para realizar comprobaciones rutinarias y tareas de atención al cliente.
  • Ideal para comprobaciones de motores en el sector de la venta de vehículos usados.

Fácil detección de fugas pequeñas y de aquellas que solo se producen con altas presiones de combustión (más de 30 bar) y altos esfuerzos

  • Las fugas que se producen solo ocasionalmente cuando la temperatura es muy alta se pueden detectar retrospectivamente.
  • Complemento óptimo para las pruebas de presión (aprox. solo 1 bar como máximo).

El líquido utilizado es seguro, no contiene ácido y no es inflamable

  • Se puede eliminar fácilmente

Inserte el comprobador de fugas de CO2 en la abertura del enfriador o del depósito de expansión empujando la bola de succión e inspeccione la cámara de aire del sistema de refrigeración para comprobar si presenta un aumento del contenido de CO2 (= gas de combustión). En la cámara central del comprobador de fugas de CO2, un cambio de color del líquido azul a "verde" y después a un tono más "amarillento" indica la presencia de una fuga entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración. El comprobador de fugas se puede utilizar en motores calientes o para realizar comprobaciones rutinarias en motores fríos. El líquido de prueba debe cambiarse después de cada uso.


Permite medir el contenido de CO2 para la detección temprana de fugas entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración de los vehículos. Por ejemplo, si el motor se sobrecalienta, si se sospecha de una fuga y una prueba de presión (1 bar) no da un resultado fiable, si se sospecha que hay una fisura en la culata y en el bloque motor o una junta de culata defectuosa.


Importante: Cuando utilice el comprobador de fugas de CO2, asegúrese siempre de que no se arrastre líquido refrigerante. Los motores diésel funcionan con carga ligera y con un gran exceso de aire, por lo que el gas de combustión contiene una gran proporción de aire no consumido. Por lo tanto, coloque el motor diésel bajo la carga más alta posible mediante una prueba de conducción o aplicando altas revoluciones varias veces antes de realizar la prueba de fugas de CO2.

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

38220000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2110.000 g
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

571710670.pdf

Catálogo General

5964964101

Ficha Técnica

32411287.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top