Puntas avellanadoras con vástago hexagonal de 1/4"

Ref.: 065017116
Ver todas las versiones

CNTSNK-CURLYHD-S14IN-D16MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CNTSNK-CURLYHD-S14IN-D16MM
Puntas avellanadoras con vástago hexagonal de 1/4"
Apto para soportes universales
  • La adición perfecta a nuestras brocas para madera anteriores

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

16 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento en pulgadas

1/4 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de corte

Acero
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

500 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2000 U/min(rpm)
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Material a procesar

Madera blandaMadera duraPlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Hexágono
Más Información

Diámetro del vástago

1/4 in
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

500-2000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

065017116

Ficha Técnica

32405292.pdf
Scroll to top