Avellanador automático

Ref.: 06501720
Ver todas las versiones

CNTSNK-CURLYHD-D20MM

Descripción

CNTSNK-CURLYHD-D20MM
Avellanador automático
Cabeza avellanadora

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20 mm
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

Acero
Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

600 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2500 U/min(rpm)
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de filos de corte

7 Uds
Más Información

Material a procesar

Madera blandaMadera duraMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo/máximo

600-2500 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

06501720
Scroll to top