Avellanador cónico HSco, DIN 335D, 90°, con mango cono morse

Ref.: 5443019250
Ver todas las versiones

CNTSNK-CONI-HSCO-90DGR-DIN335D-MT-D25MM

Descripción

CNTSNK-CONI-HSCO-90DGR-DIN335D-MT-D25MM
Avellanador cónico HSco, DIN 335D, 90°, con mango cono morse
Para aplicación universal hasta 1300 N/mm².
  • Excelentes propiedades de corte
  • El destalonado radial garantiza una óptima rotura de virutas

Diámetro de la punta

3.8 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

25.0 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Tamaño de cono Morse

MK 2
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

106 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Código del producto

2330
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cono morse
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top