Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo

Ref.: 0694121006
Ver todas las versiones

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D6,3MM

Descripción

CNTSNK-CONI-EU-LONG-90DGR-TIALN-D6,3MM
Avellanador cónico EU HSCo 90° TiAIN largo
DIN 335C
Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo gracias al paso no uniforme (UE) y al recubrimiento de TiAlN en una versión larga para avellanadores profundos perfectos y las máximas prestaciones.

Paso excepcionalmente irregular

  • Máxima calidad de la superficie: avellanadores exactos, redondos y sin vibraciones
  • Agiliza el trabajo gracias a sus mayores velocidades de corte
  • Reducción significativa del desgaste de la herramienta
  • Máxima suavidad en todos los materiales
  • Se requiere mucha menos fuerza de avance

Ideal para avellanadores profundos

Vástago cilíndrico largo

Para uso universal

Posibilidad de trabajo en casi todos los materiales gracias a la geometría especial de la punta y al material de corte de HSCo.

Larga vida útil y velocidad elevada

Gracias al revestimiento excepcionalmente duro a base de nitruro de titanio aluminio

Diámetro de la punta

1.5 mm
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

6.3 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

104 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialMateriales duros y resistentesMetal coladoMetal no ferrosoPlásticoTitanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de aluminioAleaciones de forjado de aluminioAleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio)Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio)Aleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesAluminioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

5 mm
Más Información

Normas

DIN 335
Más Información
Scroll to top