Soporte tipo G

Ref.: 0683357014
Ver todas las versiones

CNSL-SPRT-G-NUTDWL-A2-96X300MM

Descripción

CNSL-SPRT-G-NUTDWL-A2-96X300MM
Soporte tipo G
  • Fijación oculta para un aspecto atractivo
  • Se ajusta al soporte de la bandeja tipo G
  • Variante de anclaje para mampostería
  • Tuerca de jaula para pared de madera
  • Grupo de carga L50 (DIN 68874-1): puede soportar una carga distribuida uniformemente de 50 kg por m2, distancia máxima de soportes de estante = 700 mm

Ajuste de la inclinación

  • El anclaje especial se puede utilizar para ajustar la inclinación independientemente
  • Configuración sencilla y ordenada

Material

SST
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Capacidad de carga

50 kg
Más Información

DIN

68874-1
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

486.000 g
Más Información

Normas

DIN 68874-1
Más Información
Scroll to top