Soporte VARIFIX<SUP>® </SUP>de 41/41

Ref.: 0862009063
Ver todas las versiones

CONSOLA SOPORTE 41/41 L750MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-CNSL-4141-TH2,5-750MM

Distancia entre orificios 2

35 mm
Más Información

Distancia entre orificios

75 mm
Más Información

Material

1,0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 5

0.38 kN
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud efectiva del soporte

770 mm
Más Información

Ancho de perfil

41 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

12.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 1

1.47 kN/m
Más Información

Grosor de la base

8 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 2

1.13 kN
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 4

0.56 kN
Más Información

Longitud del orificio alargado

20 mm
Más Información

Grosor del perfil

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2290.000 g
Más Información

Anchura de base

50 mm
Más Información

Altura de la base

126 mm
Más Información

Carga permitida para escenario de carga 3

0.56 kN
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0862009063

Ficha Técnica

32408316.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0862009063