Clavo de cabeza plana, tipo WY

Ref.: 048013 25
Ver todas las versiones
CLV-CAB.PLANA-C.RED-WY-(A2K)-1,2X25

Descripción

CLV-CAB.PLANA-C.RED-WY-(A2K)-1,2X25
Clavo de cabeza plana, tipo WY
Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

Para DSK 1555, n.º art. 0703 547 0

Número por palet

3825000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza comprimida
Más Información

Diámetro de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

1.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.215 g
Más Información
Scroll to top