Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Diseño |
Con acanalado longitudinal interrumpido |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza |
6.5 mm |
Diámetro nominal |
2.7 mm |
Forma de punta |
Punta |
Código del sistema armonizado |
73170080000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.500 g |
Diámetro nominal x longitud |
2,7 x 30 mm |
Catálogo General |
04792730 |
Ficha Técnica |
32407636.pdf |