Soporte de barra de armario, ovalado con pasador

Ref.: 0683551001
Ver todas las versiones
CLTHRL-BEARING-ZD-OVAL-(NI)-(PIN

Descripción

CLTHRL-BEARING-ZD-OVAL-(NI)-(PIN
Soporte de barra de armario, ovalado con pasador
Montaje sencillo: solo hay que acoplar

Recomendamos tornillos Assy con un diámetro de 3,5 mm para el montaje.


Longitud de barra de armario = tamaño interno del armario – 7 mm

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

39.2 mm
Más Información

Anchura

18.5 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.280 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top