Gancho para ropa, redondo

Ref.: 0683507091
Ver todas las versiones
HOK-COAT-A2-PIN-BOARD-42MM

Descripción

HOK-COAT-A2-PIN-BOARD-42MM
Gancho para ropa, redondo
Con base
  • Aspecto elegante
  • Montaje oculto
  • Material de montaje incluido en la entrega

Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 37 mm

Profundidad

42 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

35 mm
Más Información

Altura

35 mm
Más Información
Scroll to top