Gancho para ropa, forma de placa

Ref.: 0683507142
Ver todas las versiones
HOK-COAT-A2-(DESIGN-H)-BOARD-50M

Descripción

HOK-COAT-A2-(DESIGN-H)-BOARD-50M
Gancho para ropa, forma de placa
Con base
  • Elegante
  • Fijación invisible
  • Material de montaje incluido en la entrega

Incluye material de fijación: 1 anclaje de 8 mm de diámetro y 1 tornillo de doble rosca M6 de 37 mm

Profundidad

51 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.000 g
Más Información

Altura

34 mm
Más Información
Scroll to top