Carrito de malla

Ref.: 0962400127
Ver todas las versiones
CLPSEMSHCRT-AIR

Descripción

CLPSEMSHCRT-AIR
Carrito de malla
Para el transporte de mercancías sueltas
  • Tubo de acero de 20 × 1,5 mm de diámetro
  • Base de malla de alambre plegable, 50/50/4 mm
  • Panel posterior de malla de alambre de 100/100/4 mm
  • Cabe en cualquier maletero
  • Los paneles laterales se pueden levantar para evitar que la mercancía se caiga
  • Transporte seguro sobre bordillos y escalones

Profundidad

600 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Material de la rueda

Aire
Más Información

Anchura

520 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

450 mm
Más Información

Color

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diámetro de la rueda

230 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

340 mm
Más Información

Profundidad (posición cerrada)

360 mm
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11000.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

Altura

1100 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top