Conector de soporte VARIFIX®

Ref.: 0862006083
Ver todas las versiones
CONECTOR PUENTE VARIFIX 41/22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR PUENTE VARIFIX 41/22
Conector de soporte VARIFIX®

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Para uniones transversales en rieles de montaje en C

  • También se puede montar directamente en la disposición de los huecos de los rieles de montaje C

Distancia entre orificios

107 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

42 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

147 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

270 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73089098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Altura

26 mm
Más Información
Scroll to top