Cepillo de limpieza

Ref.: 0903489635
Ver todas las versiones

CLNBRSH-RMB35-MA-ST-(THR-M6)

Descripción

CLNBRSH-RMB35-MA-ST-(THR-M6)
Cepillo de limpieza
con rosca de conexión M6 WIT-RMB
Para la limpieza de orificios de perforación en hormigón y mampostería (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-CONCRETE SCREW, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

Cepillo de alambre de acero inoxidable con rosca de conexión M6


23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4, 28.1, 29.1, 29.2, 29.3

Material

ST
Más Información

Longitud de llenado

100 mm
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Diámetro del alambre

0.2 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M30
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

30 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Diámetro

38 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

28 mm
Más Información

Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior

FT M20
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información
Scroll to top