Soporte para placas ISO

Ref.: 5445041208
Ver todas las versiones

CLMPHOLD-PWLNR2020-K08

Descripción

CLMPHOLD-PWLNR2020-K08
Soporte para placas ISO
con sistema de sujeción P para placas intercambiables WN
Para el mecanizado externo con placas intercambiables WN

Fijación sencilla con sistema de sujeción con palanca basculante (ISO P)

  • Diseño óptimo para eliminación ideal de las virutas
  • Cambio rápido de la placa intercambiable

Soporte de herramienta de torneado de acero, superficie mejorada para una máxima durabilidad


PWLN para torneado longitudinal y refrentado


Placas no incluidas

Dirección de corte del soporte de la abrazadera ISO

R
Más Información

Ángulo de ajuste

95 grados
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Ajuste del ángulo de mecanizado ISO externo

L
Más Información

Altura del vástago ISO

20
Más Información

Longitud de la cabeza

26 mm
Más Información

Sistema de agarre

P
Más Información

Longitud de herramienta ISO

K
Más Información

Anchura del vástago

20 mm
Más Información

Diseño de la herramienta

Derecha
Más Información

Ángulo de incidencia

0 grados
Más Información

DIN

4983
Más Información

Altura del eje

20 mm
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

W
Más Información

Tamaño de programación

25 mm
Más Información

Altura del borde de la cuchilla

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

388.000 g
Más Información

Longitud de filo de corte ISO

08
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

WN.. 0804..
Más Información

Ancho del mango ISO

20
Más Información

Mecanizado externo del soporte de abrazadera con código ISO

PWLNR2020-K08
Más Información
Scroll to top