Soporte para placas ISO

Ref.: 5445931201
Ver todas las versiones

CLMPHOLD-CN-STEELSHANK-IC-A16R-PCLNR-09

Descripción

CLMPHOLD-CN-STEELSHANK-IC-A16R-PCLNR-09
Soporte para placas ISO
con sistema de sujeción P para placas intercambiables CN
Para el mecanizado interno con placas intercambiables CN

Fijación sencilla con sistema de sujeción con palanca basculante (ISO P)

  • Diseño óptimo para eliminación ideal de las virutas
  • Cambio rápido de la placa intercambiable

Disponible en los siguientes tipos de vástago

De acero con refrigeración interna (ISO A) o sin refrigeración interna (ISO S)


PCLN para torneado longitudinal y refrentado


Placas no incluidas

Acero: Proyección de longitud recomendada hasta 4xD

Tipo de vástago

A
Más Información

Longitud del borde de la cuchilla

9 mm
Más Información

Suministro de refrigerante

Más Información

Dirección de corte del soporte de la abrazadera ISO

R
Más Información

Ángulo de ajuste

95 grados
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo

20 mm
Más Información

Longitud de la cabeza

38 mm
Más Información

Diámetro del vástago ISO

16
Más Información

Sistema de agarre

P
Más Información

Longitud de herramienta ISO

R
Más Información

Anchura del vástago

16 mm
Más Información

Diseño de la herramienta

Derecha
Más Información

Ángulo de incidencia

0 grados
Más Información

Altura de la superficie de fijación

15 mm
Más Información

DIN

4983
Más Información

Altura del eje

16 mm
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Tamaño de programación

11 mm
Más Información

Ángulo de ajuste de mecanizado interno ISO

L
Más Información

Número de superficies de fijación

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.000 g
Más Información

Longitud de filo de corte ISO

09
Más Información

Se puede utilizar para placas intercambiables

CN.. 0903..
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Mecanizado interno del soporte de abrazadera con código ISO

A16R-PCLNR-09
Más Información
Scroll to top