Placa de montaje Nexis

Ref.: F060073179
Ver todas las versiones

DDU-NEXIS PLACA MONTAJE 13,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-NEXIS PLACA MONTAJE 13,5MM
Placa de montaje Nexis
Con fijación en 2 puntos
  • Para el montaje con pasador de bisagras para muebles Nexis
  • Instalación y desinstalación rápidas y sin herramientas de puertas para muebles
  • Ajuste 3D: Amplio rango de ajuste para compensar las tolerancias
  • Ajuste de altura mediante orificios ranurados

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm.
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.540 g
Más Información

Catálogo General

F060073179

Ficha Técnica

32406939.pdf
Scroll to top