CLIP-ROTA-PORT-MAQUINA-3PCS

Ref.: 5801614102
CLIP-ROTA-PORT-MAQUINA-3PCS

Descripción

CLIP-ROTA-PORT-MAQUINA-3PCS

Longitud

12 mm
Más Información

Diseño

Con un tornillo
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Adecuado para

Máquina de taladrar
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

12 x 16 x 16 mm
Más Información
Scroll to top