Abrazadera W-QUICLIP

Ref.: 0864930050
Ver todas las versiones
CLIP BITUBO CON CIERRE D47-50MM DIGA CS1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP BITUBO CON CIERRE D47-50MM DIGA CS1
Abrazadera W-QUICLIP
Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA® CS de Würth
  • Clips bloqueables
  • Fuerzas de retención altas
  • Resistencia a temperaturas desde -25 °C hasta +80 °C (incluso hasta +110 °C durante breves periodos de tiempo)
  • Material: Poliamida 6
  • Sin halógenos ni silicona
  • Agujero pasante de 5 mm, también permite una fijación convencional mediante tacos de golpe o tornillos para aglomerado

Para la fijación rápida de tubos de instalación auxiliar de plástico con una fuerza compresiva baja, tubos blindados de plástico con una fuerza compresiva media y alta, y tubos de acero según DIN EN 50086-1 en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.


G3

Material

PA 6
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Diseño

Con cerradura
Más Información

Distancia desde el centro del tubo al soporte

47 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud de la placa base

51 mm
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

110 °C
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

47 mm
Más Información

Anchura de placa base

17 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.399 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 80 °C
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

47-50 mm
Más Información
Scroll to top