CLIP BITUBO CON CIERRE PA D26-28MM Abrazadera W-QUICLIP Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA® CS de Würth
Clips bloqueables
Fuerzas de retención altas
Resistencia a temperaturas desde -25 °C hasta +80 °C (incluso hasta +110 °C durante breves periodos de tiempo)
Material: Poliamida 6
Sin halógenos ni silicona
Agujero pasante de 5 mm, también permite una fijación convencional mediante tacos de golpe o tornillos para aglomerado
Para la fijación rápida de tubos de instalación auxiliar de plástico con una fuerza compresiva baja, tubos blindados de plástico con una fuerza compresiva media y alta, y tubos de acero según DIN EN 50086-1 en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.
https://www.wurth.es/clip-bitubo-con-cierre-d-26-28mm464667CLIP BITUBO CON CIERRE PA D26-28MMCLIP BITUBO CON CIERRE PA D26-28MM<br>Abrazadera W-QUICLIP<br>Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA<SUP>®</SUP> CS de Würth<br><ul><li>Clips bloqueables</li><li>Fuerzas de retención altas</li><li>Resistencia a temperaturas desde -25 °C hasta +80 °C (incluso hasta +110 °C durante breves periodos de tiempo)</li><li>Material: Poliamida 6</li><li>Sin halógenos ni silicona</li><li>Agujero pasante de 5 mm, también permite una fijación convencional mediante tacos de golpe o tornillos para aglomerado</li></ul><br><P>Para la fijación rápida de tubos de instalación auxiliar de plástico con una fuerza compresiva baja, tubos blindados de plástico con una fuerza compresiva media y alta, y tubos de acero según DIN EN 50086-1 en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.</P><br><P>G3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39535.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/39535.jpg2024-02-16T19:44:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!