Abrazadera W-QUICLIP

Ref.: 0864930025
Ver todas las versiones
CLIP-BITUBO-CON-CIERRE-PA-D22-25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLIP-BITUBO-CON-CIERRE-PA-D22-25MM
Abrazadera W-QUICLIP
Equipo apto para usarse con todas las herramientas DIGA® CS de Würth
  • Clips bloqueables
  • Fuerzas de retención altas
  • Resistencia a temperaturas desde -25 °C hasta +80 °C (incluso hasta +110 °C durante breves periodos de tiempo)
  • Material: Poliamida 6
  • Sin halógenos ni silicona
  • Agujero pasante de 5 mm, también permite una fijación convencional mediante tacos de golpe o tornillos para aglomerado

Para la fijación rápida de tubos de instalación auxiliar de plástico con una fuerza compresiva baja, tubos blindados de plástico con una fuerza compresiva media y alta, y tubos de acero según DIN EN 50086-1 en bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 20/25 ≤ C40/50) conforme a la norma DIN EN 206 en ladrillo silicocalcáreo, ladrillo sólido y acero.


G3

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0864930025

Ficha Técnica

32408068.pdf
Scroll to top