Tira de clavos de cabeza redonda, 21°

Ref.: 048140050
Ver todas las versiones
CLAVOS-RINGSHFT-(A4K)-2,9X50

Descripción

CLAVOS-RINGSHFT-(A4K)-2,9X50
Tira de clavos de cabeza redonda, 21°
Con caña cilíndrica. Acero zincado, pasivado azul (A4K)

Producto apto para DSN 5090, 22°, n.º art. 0703 542 0


Trabajos de anclaje, falsos suelos, cerchas, construcción prefabricada

Número por palet

264000 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.0 mm
Más Información

Superficie

A4K
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Ranurado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

EN 14592
Más Información

Diámetro nominal

2.9 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.799 g
Más Información
Scroll to top