Pasador para panel tipo S

Ref.: 5091030006
Ver todas las versiones
CLAVOS-PN-S-ALU-2.4X50

Descripción

CLAVOS-PN-S-ALU-2.4X50
Pasador para panel tipo S
Aluminio, no aleado

Revestimiento de cajas, rejillas de montaje, tapizado

Número por palet

1150000 Uds
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

2.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información
Scroll to top