CLAVOS 13MM/CARGA DE GAS NG7

Ref.: 0864970013

CLAVOS 13MM/CARGA DE GAS NG7

Descripción

CLAVOS 13MM/CARGA DE GAS NG7

Longitud del clavo

13 mm
Más Información

Superficie

A3C
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

73170020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.312 g
Más Información
Scroll to top