Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 SN

Ref.: 0864953430
Ver todas las versiones
CLAVO-NG-CS2/3CARGA-GAS-2,6X30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVO-NG-CS2/3CARGA-GAS-2,6X30MM
Clavos en tira y cartucho de gas NG CS-2/3 SN
Clavo universal de alta calidad de 2,6 mm de diámetro, apto para DIGA® CS-2 POWER y DIGA® CS-3
  • Una unidad de embalaje consta de 800 clavos y un cartucho de gas

  • Fijación de perfiles en U en construcción en seco

  • Fijaciones en la zona de instalación, construcción en seco, etc. en bases de hormigón (hormigón cargas medias ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) de acuerdo con DIN EN 206, así como acero y mampostería de bloques macizos

Todos los clavos son aptos para conexiones complementarias (sin homologación de producto de construcción). Las resistencias de tracción máximas de las fijaciones individuales son responsabilidad del usuario y se deben determinar mediante fijaciones de prueba o pruebas de carga final.

Longitud del clavo

30 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

800 Uds
Más Información

Contenido

69 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

800 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.778 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,557 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0864953430

Ficha Técnica

419439009.pdf
Scroll to top