CLAVO IMPACTO AISLAMIENTO 32-36MM Clavo con placa para aislamiento UNKT 130 Elemento de fijación de alta calidad para bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206
Para materiales de aislamiento de hasta aprox. 20 mm de grosor, p. ej., papel de burbujas o de vellón
Con clavo HN 101
Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:
Profundidad de penetración (min 25 mm/máx 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago
https://www.wurth.es/clavo-impacto-aislamiento-32-36mm0864130032CLAVO IMPACTO AISLAMIENTO 32-36MMCLAVO IMPACTO AISLAMIENTO 32-36MM<br>Clavo con placa para aislamiento UNKT 130<br>Elemento de fijación de alta calidad para bases de hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60) conforme a la norma DIN EN 206<br><ul><li>Para materiales de aislamiento de hasta aprox. 20 mm de grosor, p. ej., papel de burbujas o de vellón</li><li>Con clavo HN 101</li></ul><br><p class="level1">Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:</p><br/><P>Profundidad de penetración (min 25 mm/máx 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago</P><br><P>09</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/143460.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/143460.jpg/Productos/Productos/Fijación directa/Productos/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Productos/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Materiales de fijación para dispositivos a pólvora/Productos/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Materiales de fijación para dispositivos a pólvora/Clavo con placa para clavadora de pernos2024-02-16T19:44:01+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!