CLAVO HNS 10730 62X3,7 Clavo HNS 107/30 De conformidad con DIN EN 206 Clavo de alta calidad con arandela de acero para el uso en bases de acero de ≥ 5 mm y hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60)
Propiedades de encastre mejoradas gracias a la estructura de la arandela sin fijar
Arandela grande
Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:
Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago
Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):
Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago
Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación.
https://www.wurth.es/clavo-hns-10730-62x3-70864107062CLAVO HNS 10730 62X3,7CLAVO HNS 10730 62X3,7<br>Clavo HNS 107/30<br>De conformidad con DIN EN 206<br>Clavo de alta calidad con arandela de acero para el uso en bases de acero de ≥ 5 mm y hormigón (hormigón de peso normal ≥ C 12/15, ≤ C 50/60)<br><ul><li>Propiedades de encastre mejoradas gracias a la estructura de la arandela sin fijar</li><li>Arandela grande</li><li>Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de hormigón:</li></ul><p class="level3">Profundidad de penetración (mín. 25 mm/máx. 40 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago</p><ul><li>Cálculo de la longitud de los clavos utilizados en superficies de acero (mín. 5 mm de grosor):</li></ul><p class="level3">Profundidad de penetración (mín. 8 mm/máx. 12 mm) + grosor del componente que vaya a fijarse = longitud del clavo o vástago</p><br><P>Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación.</P><br><P>06</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/147651.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/147651.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Fijación directa/Todas las categorías/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Todas las categorías/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Materiales de fijación para dispositivos a pólvora/Todas las categorías/Fijación directa/Montaje directo, acero + hormigón/Materiales de fijación para dispositivos a pólvora/Clavo de acero para clavadora de pernos2024-02-16T19:44:00+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!