Clavo de acero con cabeza avellanada profunda y corrugación longitudinal discontinua

Ref.: 047945 80
Ver todas las versiones
CLV-AVELL-4,5X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-AVELL-4,5X80
Clavo de acero con cabeza avellanada profunda y corrugación longitudinal discontinua
Acero endurecido, no aleado

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Con acanalado longitudinal interrumpido
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Peso del contenido

2.13 kg
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 80 mm
Más Información
Scroll to top