Clavo de acero

Ref.: 047823550
Ver todas las versiones
CLV-AVELL(A2K)-3,5X50
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-AVELL(A2K)-3,5X50
Clavo de acero

Perno de impacto de calidad

Endurecido por temple bainítico, por lo que es excepcionalmente duro a la par que resistente y elástico.


Los clavos de acero de fácil mecanización con alto contenido en carbono se utilizan para fijar chapas metálicas, tableros de fibras, listones de madera para encofrado, etc. en mampostería y hormigón de dureza media y limitada.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Cuanto más dura sea la pared, más corto debe ser el clavo. Cuanto más lisa sea la superficie, más largo debe ser el clavo.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Peso del contenido

0.37 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.730 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 50 mm
Más Información
Scroll to top