Clavo de acero

Ref.: 047803580
Ver todas las versiones
CLV-C.CILIN-(A2K)-3,5X80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLV-C.CILIN-(A2K)-3,5X80
Clavo de acero

Galvanizado sin color

Perno de impacto de calidad

Endurecido por temple bainítico, por lo que es excepcionalmente duro a la par que resistente y elástico.

Diámetro de la cabeza de 7,2 mm


Los clavos de acero de fácil mecanización se utilizan para fijar chapas metálicas, tableros de fibra, etc., a mampostería y hormigón.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Cuanto más dura sea la pared, más corto debe ser el clavo. Cuanto más lisa sea la superficie, más largo debe ser el clavo.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.2 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.2 mm
Más Información

Peso del contenido

0.60 kg
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 80 mm
Más Información
Scroll to top