Clavo de acero

Ref.: 047852870
Ver todas las versiones

CLAVO ACERO-DIN1151-2,5KG-2,8X70

Descripción

CLAVO ACERO-DIN1151-2,5KG-2,8X70
Clavo de acero
DIN 1151, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Diámetro nominal

2.8 mm
Más Información

Número de piezas por unidad de embalaje

670 Uds
Más Información

DIN

1151
Más Información

Código del sistema armonizado

731700600000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información

Normas

DIN 1151
Más Información

Diámetro nominal x longitud

2,8 x 70 mm
Más Información
Scroll to top