Buzo

Ref.: M405166005
Ver todas las versiones
BUZO COMBI NEGRO 3XL
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BUZO COMBI NEGRO 3XL
Buzo
CLASSIC COMBI
Buzo de trabajo de corte moderno y funcional con detalles a contraste
  • Tejido Ökotex 100, garantiza la ausencia de sustancias nocivas.
  • 4 bolsillos frontales, 1 posterior y 1 portametro.
  • Robusta cremallera YKK cubierta por tapeta.
  • Elástico en cintura y en puños para mayor comodidad.
  • Portarodilleras en tejido antiabrasión e impermeable.
  • 65% poliéster, 35% algodón - 245 g/m2.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M405166005

Ficha Técnica

32410290.pdf
Scroll to top