Inserto de sistema 8.4.1, compartimento vacío

Ref.: 0955905990
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR-VACIO-CARBON-8.4.1

Descripción

CLASIFICADOR-VACIO-CARBON-8.4.1
Inserto de sistema 8.4.1, compartimento vacío

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Bonito acabado en carbono

Inserto fabricado en plástico de alta calidad con un atractivo acabado de carbono para mejorar la robustez, la estabilidad y la facilidad de limpieza.

Encuentre las herramientas adecuadas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en la plaquita


Adecuado para el mundo del sistema ORSY (p. ej. maletín del sistema, carro de taller, cajas ORSY®BULL, estanterías ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

Material de espuma
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

463 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

8.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

463 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top