Clasificador de espuma para compartimento vacío

Ref.: 0955905950
Ver todas las versiones
SET CRIMPADORA GR1 4.4.1 17PZ VACIO

Descripción

SET CRIMPADORA GR1 4.4.1 17PZ VACIO
Clasificador de espuma para compartimento vacío
Tamaño 1
Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

EVA
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Longitud

335 mm
Más Información

Anchura

96 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Longitud x anchura

335 x 96 mm
Más Información
Scroll to top