Clasificador de espuma con compartimento vacío tamaño 5

Ref.: 0955905951
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR VACÍO-T.5-185X80X38MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR VACÍO-T.5-185X80X38MM
Clasificador de espuma con compartimento vacío tamaño 5
Para personalizar el espacio de almacenamiento en los carros de taller de las series WE y Robust según las necesidades del cliente.

Profundidad

185
Más Información

Material

EVA
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Longitud x anchura

185 x 80 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955905951

Ficha Técnica

531114222.pdf
Scroll to top