Clasificadores de espuma para surtidos de llaves combinadas

Ref.: 0955900401
CLASIFICADOR VACIO 0965900401
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR VACIO 0965900401
Clasificadores de espuma para surtidos de llaves combinadas
Para surtido de herramientas, vacío

Profundidad

335 mm
Más Información

Anchura

185 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.400 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

185 x 38 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0955900401

Ficha Técnica

32410741.pdf
Scroll to top