Surtido de destornilladores TX

Ref.: 0965900502
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR-DEST-TX-7UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR-DEST-TX-7UDS
Surtido de destornilladores TX
7 pzs. con varilla circular y agujero

Contenido:

7 destornilladores: TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40


Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.


No apto para equipamientos interiores de vehículos ORSYmobil con cajón de 48 mm de alto

Profundidad

185 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

335 x 54 x 185 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965900502

Ficha Técnica

32410742.pdf
Scroll to top