Llave estrella de dos bocas, surtido

Ref.: 0965900405
Ver todas las versiones
CLASIFICADOR LLAVES ACODADAS 12P
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFICADOR LLAVES ACODADAS 12P
Llave estrella de dos bocas, surtido
12 piezas, métricas, acodado profundo

Contenido:

Tamaños 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32


Para el equipamiento personalizado de carros de taller, cajas ORSY BULL, equipamiento interior del vehículo y sistema de estanterías ORSY.


No apto para el equipamiento interior del vehículo ORSYmobil con cajón de 48 mm de alto

Profundidad

185 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

2
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3234.000 g
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

335 x 60 x 185 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0965900405

Ficha Técnica

32410741.pdf
Scroll to top