Conjunto vasos hexagonales extracortos

Ref.: 0714150000
Ver todas las versiones
CJTO. VASOS HEX. 1/2" EXTRA CORTOS 12PZS

Descripción

CJTO. VASOS HEX. 1/2" EXTRA CORTOS 12PZS
Conjunto vasos hexagonales extracortos
Conjunto de vasos hexagonales de ½” extracortos

Características

  • Diseño compacto para utilizar los vasos en lugares de difícil acceso.
  • Largo de las piezas: 28 mm.
  • Material: Cromo Molibdeno.
  • Acabado: fosfato.
  • Suministrado en barra de aluminio y en caja de cartón.
  • 30% más cortos que los vasos tradicionales.

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Ancho de llave

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información
Scroll to top