Descripción del producto
Conjunto que contiene 200 tacos y 200 tornillos con un destornillador Zebra mini AW20 en maletín Würth SYSKO 4.4.1.
Aplicaciones
- Para fijaciones secundarias en placas de cartón-yeso y placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada así como hormigón celular.
- Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos para tableros de madera o madera aglomerada.
- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
Ventajas
- El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable.
- El seguro patentado contra el giro se acciona al introducir un tornillo. A la tracción, el taco no gira y queda anclado en el soporte.
- Precisa de poco espacio detrás de la placa (sólo 15 mm).
- Tanto el taco como ell tornillo pueden atornillarse utilizando la misma punta.
- La innovadora punta central del taco permite una fácil colocación e introducción en la placa.
- Montaje rápido y económico, sin taladro previo y con atornillador con acumulador.
- La vieja a sujetar puede fijarse mediante tornillos para tableros de madera o madera aglomerada, (Tipo Z = tornillo Ø 4,5 mm), (Tipo K = tornillo Ø 4,5 - 6mm)
Ver más