CJTO-SIST-AMOTHERM-MINI-126PCS Sistema de instalación de espaciador set AMO®-Therm Mini 126 piezas Set compuesto por elementos del sistema AMO® Therm Mini y herramientas auxiliares necesarias en un estuche bien organizado. Garantiza montajes de alta calidad
Set apto para una amplia gama de aplicaciones
Una sola longitud de tornillo se puede utilizar en diferentes situaciones de fijación: atornillado más profundo en aislamientos de poco espesor o menor profundidad con aislamientos más gruesos
Para aislamiento que oscilan entre 60 y 200 mm de grosor
Rosca de conexión M8 y M10
Montaje de canalizaciones con rosca M10x45 en A2 en combinación con borde del taco 090350099 y arandela de sellado 0903500990
ASSY-D 3.5-5 con inserto adicional en el adaptador
Para instalación en hormigón y mampostería sin formación de puentes térmicos
Para fijar cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o canalizaciones (anclajes en un sistema no estructural redundante) en fachadas aisladas con o sin yeso
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas, número de artículo 0892320010.
https://www.wurth.es/cjto-sist-amotherm-mini-126pcs5964591300CJTO-SIST-AMOTHERM-MINI-126PCSCJTO-SIST-AMOTHERM-MINI-126PCS<br>Sistema de instalación de espaciador set AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini<br>126 piezas<br>Set compuesto por elementos del sistema AMO<SUP>®</SUP> Therm Mini y herramientas auxiliares necesarias en un estuche bien organizado. Garantiza montajes de alta calidad<br><p class="level1">Set apto para una amplia gama de aplicaciones</p><ul><li>Una sola longitud de tornillo se puede utilizar en diferentes situaciones de fijación: atornillado más profundo en aislamientos de poco espesor o menor profundidad con aislamientos más gruesos</li><li>Para aislamiento que oscilan entre 60 y 200 mm de grosor</li><li>Rosca de conexión M8 y M10</li><li>Montaje de canalizaciones con rosca M10x45 en A2 en combinación con borde del taco 090350099 y arandela de sellado 0903500990</li><li>ASSY-D 3.5-5 con inserto adicional en el adaptador</li></ul><P></P><p class="level1">Para instalación en hormigón y mampostería sin formación de puentes térmicos</p><br><P>Para fijar cargas ligeras a medias (buzones, lámparas, cámaras de vigilancia o canalizaciones (anclajes en un sistema no estructural redundante) en fachadas aisladas con o sin yeso</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>Rellene el espacio del anillo entre el aislamiento y el adaptador con un sellador adecuado. Se recomienda el uso del sellador de ventanas y fachadas, número de artículo 0892320010.</P><br><P>99.4</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/117405380.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/117405380.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Todas las categorías/Anclajes/Fijaciones en fachadas aisladas/Spacer installation system/Sis. inst. espaciad. Amo-Max, surt./set2024-07-22T00:39:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!