Surtido de puntas

Ref.: 0614250210
Ver todas las versiones
CJTO-PUNTAS-PHILLIPS-10PCS

Descripción

CJTO-PUNTAS-PHILLIPS-10PCS
Surtido de puntas
10 piezas
Con 9 puntas PH2 de 1/4 pulgadas con un ajuste más estrecho para construcción en seco y un adaptador de puntas

Evita que lapunta se atasque en el tornillo, por ejemplo, un tornillo para placa de yeso

Perfil especial para construcción en seco

La profundidad de atornillado se puede ajustar infinitamente y permite que los tornillos se puedan avellanar al ras.

Adaptador de puntas distanciador optimizado

Extracción sencilla de las puntas

Caja de puntas con función de inclinación

Tipo de punta

PH
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

117 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información
Scroll to top