Set de mordazas de sujeción

Ref.: 0618410001
Ver todas las versiones
CJTO PINZA PORTAHTAS ER25 4PZS 6-12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PINZA PORTAHTAS ER25 4PZS 6-12MM
Set de mordazas de sujeción
Para utilizar en soporte para broca térmica
Set, 4 piezas, para brocas térmicas con montaje de 6-12 mm. Las mordazas de sujeción están fabricadas en un material de excelente calidad, ya que la broca térmica genera temperaturas muy elevadas (de 700-800 °C). Las mordazas de sujeción de peor calidad pueden sufrir daños o imposibilitar el aflojamiento de la broca.

Soporte de montaje en el lado de la máquina: ER25 para portaherramientas 0618 400 001.

Material

ST
Más Información

Soporte, en el lado de la herramienta

Cilíndrico
Más Información

Soporte, en el lado de la máquina

ER 25
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0618410001

Ficha Técnica

120581371.pdf
Scroll to top